• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HSK E40 SRK3X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: 4503355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4503355
EAN / GTIN 7291075160710
Réf. fabricant 4503355
Article hors catalogue L24120 276

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 64 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 40