844 T Vérificateur universel 1000-1500 mm

Réf.: 4503005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4503005
EAN / GTIN 4059192024932
Réf. fabricant 4503005
Article hors catalogue L40080 1678
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Adaptable individuellement à la tâche de mesure grâce à des bras de mesure, des touches et des éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
  • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes de haute précision avec peu de jeu et de frottement
  • D'où une grande sensibilité de mesure, précision et souplesse de fonctionnement
  • éléments d'appui anti-basculement pour des mesures répétitives
  • force de mesure constante grâce à un ressort de force de mesure intégré
  • direction de la force de mesure réversible pour les mesures extérieures et intérieures
  • très stable, tube de guidage rectifié avec précision et chromé dur
  • construction légère avec pièce centrale en tube CFK à partir de la plage de mesure 1000 - 1500 mm
  • le support de bras de mesure fixe peut être déplacé et bloqué sur le tube de guidage pour un réglage approximatif de la plage de mesure

Description:

Palpeur universel Multimar 844 T
  • Plage d'utilisation extérieure : 970 - 1470
  • Plage d'utilisation intérieure : 1000 - 1500
Livraison: mode d'emploi, blocs de montage et de rangement, coffret en bois, sans indicateur, sans bras de mesure/pièces de réception et inserts de mesure

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Domaine d'application intérieur: 1000 - 1500
  • Dimension a en mm: 1680 mm
  • Force de mesure: 10 N
  • Poids du produit: 2.52 kg