844 Tk Kugelmeßeinsatz aus Hartmetall 3,048 mm, m. K.

Réf.: 4502652KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Longueur totale 6 mm
Diamètre bille 3,048 mm
Référence fabricant 844 Tk Kugelmesseinsatz HM-Kugel Ø 3,048 mm mit Kalibrierung
Diamètre attachement 3,5 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4502652KAL
EAN / GTIN 4059192024826
Réf. fabricant 4502652KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

844 Tk Touches sphériques 3,048 mm, carbure
Diamètre queue d'attachement 3,5 mm
Longueur de la tige 6 mm