• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

844 Tk Touche sphérique en carbure 1.829 mm

Réf.: 4502642
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4502642
EAN / GTIN 4059192024727
Réf. fabricant 4502642
Article hors catalogue L40100 357
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Bille de mesure en métal dur avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage des bras de mesure 844 Te.
  • Tolérance de fabrication de la bille ± 2 µm

Description:

844 Tk Insert de mesure à bille 1.829 mm
  • Métal dur
  • Diamètre de la tige de réception 3.5 mm
  • Longueur de la tige 6 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Application: Particulièrement adapté à la mesure de roues dentées intérieures et extérieures à denture oblique Utilisation sur des contours convexes Utilisation pour les mesures de cônes
  • Type de produit: 844 Tk
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Dimension H: 4.3 mm
  • Dimension d en mm: 1.829 mm