HSK A63 ODP12X109 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Réf.: 4502191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502191
EAN / GTIN 7291075164237
Réf. fabricant 4502191
Article hors catalogue L24120 2081

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 31 mm, Longueur corps (LB) 75 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 31 mm
  • Longueur corps (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 109 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires