ST3/4X4.724 ER16 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Réf.: 4502020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4502020
EAN / GTIN 7291075156508
Réf. fabricant 4502020
Article hors catalogue L24120 872

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 0.866″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Taille de lattachement (CSI) ER16 ,Longueur dépassement (LPR) 1.024″ ,Taille du corps (SS) .750

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.866″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.396″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.022″
  • Taille de lattachement (CSI): ER16
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.669″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.024″
  • Longueur attachement (LS): 4.724″
  • Taille du corps (SS): .750