CAT50 ER40 X8″ DIN 6499 ER Mandrins à pinces de serrage avec queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: 4501558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4501558
EAN / GTIN 7291075155396
Réf. fabricant 4501558
Article hors catalogue L24120 1395

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 2.48″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER40 ,Longueur dépassement (LPR) 8″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1.025″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.12″
  • Taille de lattachement (CSI): ER40
  • Longueur dépassement (LPR): 8″
  • Taille du corps (SS): 50

Téléchargements et documents

Produits adaptés