838 TAZ Palpeur extérieur 0-.80″, rés. .0005″, Hf=.097″

Réf.: 4495952
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4495952
EAN / GTIN 4059192022365
Réf. fabricant 4495952

Description

Exécution:

  • Contacts de mesure en métal dur
  • Jauge absolue
  • Marques de tolérance bien visibles

Description:

Palpeur extérieur Marameter 838 TAZ Plage de mesure en pouces : 0 - .80″
  • Valeur de graduation de l'échelle en pouces : .0005″
  • Profondeur de mesure en pouces (texte) : 3.2″
Livraison : Rapport de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'épaisseurs et de parois Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur extérieur
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TAZ
  • Dimension L en inch (texte): 3.2″
  • Force de mesure (texte): 1.1 - 1.6
  • Plage de mesure: 0 - .80″
  • Dimension Hb en pouces (texte): .97″
  • Dimension D en inch (texte): .6″
  • Dimension Hf en pouces (texte): .097″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0005″
  • Limite d'erreur Ge (inch): 0.0015 inch