Veste hardshell haute-vis Evolution XXXL

Réf.: 449019243389XXXL
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 449019243389XXXL
EAN / GTIN 7330509628454
Réf. fabricant 449019243389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, stretch 3 couches, laminé, Dermizax®, imperméable 20000 mm, coupe-vent, respirant 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Finition
Dos prolongé, ourlet réglable avec cordon de serrage, Poignets ergonomiques réglables par auto-agrippante
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture à glissière, Poche intérieure en filet, Poche intérieure avec fermeture à glissière et trous pour cordon mobile
Poche manche avec fermeture à glissière
Doubles poches avant avec rabat, la poche extérieure avec doublure en polaire et fermeture à glissière cachée

Doublure
Sans doublure

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, zones extensibles au dos, aux bras et à la capuche

Détails
Remontable, réglable
Coutures étanchées
Collet haut

Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm de large

Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Rabat coupe-vent fermeture auto-agrippante, Fermeture à glissière plastique cachée à double sens

Description:

  • Veste coquille Hi-Vis en tissu coupe-vent et imperméable de haute qualité avec une excellente respirabilité
  • La facilité de mouvement est améliorée par le tissu flexible et les panneaux extensibles sur les zones critiques
  • La fermeture éclair à double sens de la veste et les manches pré-pliées assurent un ajustement optimal
  • La veste comporte des coutures étanches et est idéale pour être portée toute l'année, par temps plus froid avec une couche supplémentaire de polaire ou avec notre veste d'isolation
  • Capuche réglable et amovible
  • Taux de respirabilité de 16 000 g/m²/24h et taux d'imperméabilité de 20 000 mm
  • Certifié selon EN ISO 20471 Classe 2, EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure