844AS Jeu de pistolet 6-12mm av. bagues étalon+comparateur

Réf.: 4487760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4487760
EAN / GTIN 4059192021610
Réf. fabricant 4487760
Article hors catalogue L40080 1277

Description

Exécution:

  • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
  • Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
  • Indicateur de mesure toujours parfaitement lisible en cas d'utilisation d'un comparateur électronique avec écran rotatif

Description:

Pistolet de mesure autocentrant en kit Micromar 844 AS
  • Norme d'usine Plage de mesure : 6 - 12mm
Livraison: Mode d'emploi, comparateur numérique 1086 R, bagues de réglage, clé pour changer les têtes de mesure (à partir de 30 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.0005 / .00002″
  • Remarques Limite d'erreur: ; En cas de contact complet avec les palpeurs ; Ne tient pas compte du capteur de mesure ;
  • Plage de mesure: .25 - .4725″
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm

Norme:

Norme d'usine

Produits adaptés

Accessoires