Support pour touche de mesure, Type: T6

Réf.: 445410 T6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation stylet à bille avec queue 6 mm
⌀ fixation 6 mm
Porte-à-faux 27,5 mm
Type de produit Supports

Identification et classification

Référence article 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Réf. fabricant 4429154
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Adapté(s) pour:

Colonnes de mesure numériques HC1 445350, CLM816 445320, CLM817 445370.