Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Colonne de mesure numérique Digimar, Type: 350

Réf.: 445320 350

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 445320 350
Réf. fabricant 4429030
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Précision de mesure et fiabilité excellentes grâce au système de mesure optique incrémental avec tête de lecture double.
  • Système de palpage dynamique pour une grande précision de répétabilité.
  • Système de coussins d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Guidage précis de la tête de mesure sur des glissières en acier inoxydable.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Constante de palpeur conservée après arrêt de l'appareil.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
Unité de commande et d'affichage:
  • Grandes touches de fonction claires.
  • Écran LCD graphique bien lisible avec rétroéclairage.
  • Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes auto-explicites.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Avec compensation de température via le capteur de température.

Livraison:

Avec unité de commande et d'affichage, support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, bloc d'alimentation 445432, batterie NiMH 445430 et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Jeux de palpeurs de mesure 445400.