Jeu de palpeurs de mesure, grands, Nombre de palpeurs: 17

Réf.: 445267 17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de palpeurs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 17
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Réf. fabricant 00760148

Description

Adapté(s) pour:

TESA-HITE Magna 445240, TESA-Hite Magna 445260, TESA HITE 445245, TESA HITE 445261, TESA MICRO-HITE 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M 445275; 445290, TESA-HITE plus M 445270.

Contenu:

Palpeur ⌀ 6 mm, rayon 2,5 mm: 445458 réf. 2,5
Bille en carbure ⌀ 3 mm; 10 mm: 445455 réf. 3; 10
Disque en carbure ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: 445456 réf. 4,5; 14; 19
Surface de mesure en carbure, cylindrique ⌀ 2 mm: 445457 réf. 2
Surface de mesure en carbure, en forme de tonneau ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: 445459 réf. 2,2; 4,5; 9,7
Surface de mesure en carbure, cylindrique ⌀ 10 mm; longueur 12 mm: 445460 réf. 10
Support pour touches de mesure, longueur 25 mm; 75 mm; 150 mm: 445461 réf. 25; 75; 150
Palpeur et bille en carbure ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: 445462 réf. 1; 2; 3

Livraison:

Avec coffret en plastique.