TPS M-30X3.5-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446057
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4446057
EAN / GTIN 7291075340143
Réf. fabricant 4446057
Article hors catalogue L24190 375

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M30, Pas filetage (TP) 3.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Taille carré entrainement (DRVS) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 35 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M30
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 3.5 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout