RM-SET12.000H6B-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre des dents 1er niveau, max. 12 mm
Type d’outil d’alésage pour trous borgnes
Nuance de coupe carbure monobloc
Interface interface 1
Exécution outil carbure plein
Type de produit alésoirs cylindriques

Identification et classification

Référence article 4445275
EAN / GTIN 7291075222821
Réf. fabricant 4445275
Article hors catalogue L24220 105

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 135 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm