RM-SET23.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445261
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445261
EAN / GTIN 7291075222685
Réf. fabricant 4445261
Article hors catalogue L24220 90

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 191 mm, Longueur utile (LU) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 191 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 130 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous