TPH M-4.5X0.75-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445009
EAN / GTIN 7291075011227
Réf. fabricant 4445009
Article hors catalogue L24190 44

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5, Pas filetage (TP) 0.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 16 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.75 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout