820 FG Table de mes. en granit 0-130mm, 8mm, avec réglage fin

Réf.: 4431100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4431100
EAN / GTIN 4059192017385
Réf. fabricant 4431100
Article hors catalogue L40100 148

Description

Exécution:

  • Exécution stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne robuste, rectifiée, en acier inoxydable
  • Réglage fin, formé par un système de ressorts parallèles puissant et résistant à la flexion
  • Bras porteur coulissant pour l'appareil d'affichage

Description:

Petite table de mesure, plaque de mesure en granit MarStand 820 FG
  • Plage de travail a : 0 - 130 mm
  • Alésage de réception : 8H
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: petite table de mesure, plaque de mesure en granit
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 820 FG
  • Plage de travail a: 0 - 130
  • Poids du produit: 3.20 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm