Podium d'ext. inox V4A

Réf.: 44271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur surface de base 800 mm
Prof. surface de base 860 mm
Garde-corps disponible oui
Type de produit Plates-formes de travail
Matériau acier inoxydable
Charge admissible 200 kg
Poids 60 kg

Identification et classification

Référence article 44271
EAN / GTIN 4003866442713
Réf. fabricant 44271
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Garde-corps au niveau d‘un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
  • Les podiums d‘extension peuvent être vissés les uns aux autres à volonté.
  • Charge superficielle 3,5 kN/m2.
  • Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

  • Dimensions L x P 800mm × 860mm
  • Largeur 800 mm
  • Matériau acier affiné
  • Poids 60 kg
  • Profondeur 860 mm