814 X Colonne de mesure sans socle, capacité 0-320mm

Réf.: 4426544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4426544
EAN / GTIN 4059192017064
Réf. fabricant 4426544
Article hors catalogue L40080 1891

Description

Exécution:

  • Utilisation facile grâce à une manivelle latérale sur la tête de mesure
  • Force de mesure constante, agissant au choix vers le bas ou vers le haut
  • Possibilité de serrage à n'importe quel endroit pour les tâches de traçage
  • Avec réglage fin
  • Indépendante du secteur grâce à l'alimentation par piles
  • Utilisation universelle grâce à de nombreux accessoires

Description:

Appareil de mesure et de traçage de hauteur Digimar 814 X Plage de mesure : 0 - 320 mm
  • Valeur d'incrément en mm : 0.001 mm, 0.01 mm
  • Valeur d'incrément en pouces : 0.00005 inch, 0. 0005 inch
  • Limite d'erreur_µm : 20 µm
  • Interface de données : opto RS-232C, sans fil
Livraison: appareil de mesure de hauteur avec élément de commande et d'affichage, bras de palpage 814 t, palpeur sphérique 814 m, 8 mm, pile, mode d'emploi, capot de protection, protocole de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer des hauteurs et des distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes Pour marquer et tracer des pièces à usiner
  • Plage de mesure: 0 - 320 mm
  • Plage de mesure: 0 - 12.6″
  • Limite d'erreur en pouces: .0008″
  • Fonction: (MAX-MIN) pour le contrôle de concentricité et de planéité
  • Limite d'erreur_µm: 20 µm
  • Écart de perpendicularité en µm: 20 µm
  • Poids du produit: 4.42 kg
  • Force de mesure: 3 N
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Limite d'erreur_inch: 0.0008 inch
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0005
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.00005

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires