Marche palière pour échelle à crinoline

Réf.: 44254
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Garde-corps disponible oui
Largeur marches 0,52 m
Profondeur marches 0,15 m
Type de produit marches
Exécution marchepied étage
Surface des marches stries
Matériau acier inoxydable
Poids 2,8 kg

Identification et classification

Référence article 44254
EAN / GTIN 4003866442546
Réf. fabricant 44254
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur de marche : 520 mm.
  • Profondeur des marches : 150 mm ou 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau acier affiné
  • Poids 2.8 kg
  • Profondeur 150 mm