Support de mesure mécanique (avec base magnétique), Porte-à-faux: 240mm

Réf.: 441600 240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 240 mm
Long. bras articulé L1 110 mm
Long. bras articulé L2 101 mm
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté Sur le côté
Force d'attraction 1 000 N
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 441600 240
EAN / GTIN 4062406735135
Réf. fabricant 441600 240
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support mécanique avec blocage central: Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Réglage progressif de la force de serrage. Grand bouton rotatif en caoutchouc (⌀ env. 45 mm ou env. 55 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Le support de comparateur sur le bras articulé pivote à 360°, est orientable sur plus de 180° et convient aux comparateurs avec queue ⌀ 6 et 8 mm ou prisme. Raccord fileté pour base magnétique M8, raccord fileté du bras articulé supérieur M6.
Support avec base magnétique et interrupteur rotatif ergonomique. Aimant ferrite de haute qualité avec surface d’appui à l’arrière et semelle prismatique rectifiées pour pose sur des arbres et corps cylindriques. Gaine plastique au toucher agréable recouvrant la base magnétique pour une meilleure protection contre les chocs et isolation thermique.

Livraison:

Support de mesure avec base magnétique 440620 réf. 1.

Accessoire(s):

Logement pour support de mesure 442100 et 442104.