Scana S - Escabeau simple, 3 mar.

Réf.: 44153
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,41 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 3
Nombre de marches avec plancher 3
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 216 mm
Assemblage marche-montant rivetage
Hauteur de travail env. 2,6 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 0,59 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Surface des marches stries
Accessibilité un côté
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible max. 150 kg
Poids 3 kg
Longueur échelle 1,36 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 44153
EAN / GTIN 4003866441532
Réf. fabricant 44153
Article hors catalogue L90050 25
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 80 mm de profondeurs.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
  • Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
  • Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
  • Deux bras de sécurité en profilé extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 40mm / 40mm
  • Hauteur de plate-forme 0.59 m
  • Hauteur de travail 2.6 m
  • Largeur de plate-forme 250 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.41 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
  • Longueur d'échelle 1.36 m
  • Longueur de plate-forme 250 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches avec plate-forme 3
  • Poids 3 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 0,67 m × 0,41 m
  • hauteur d'échelle verticale 1.2 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »