Chariot porte-panneaux

Réf.: 4413
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Décors Hêtre
Largeur d’appui 535 mm
Hauteur étrier de retenue 300 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariot à plateaux
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 810 mm
Profondeur totale 1 270 mm
Hauteur totale 1 321 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4413
EAN / GTIN 4017976344133
Réf. fabricant 4413
Article hors catalogue L90080 846
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plate-forme en panneaux de bois, surface effet hêtre. Structure en tube d’acier boulonné. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roues pivotantes. Hauteur de la plate-forme: 1050 mm, hauteur de l’arceau de maintien: 300 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1270
  • Largeur de la surface utile (mm): 535
  • Hauteur de plateau (mm): 271
  • Longueur totale (mm): 1270
  • Largeur totale (mm): 810
  • Hauteur totale (mm): 1321
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40
  • Remarque: Hauteur d’installation: 1050 mm, hauteur de l’arceau de maintien 300 mm.