{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul genciana | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Anchura de apoyo | 535 mm | |
| Altura arco de sujeción | 300 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Carros para placas | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Perfil de acero; construcción de tubos de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 600 | |
| Anchura total | 810 mm | |
| Fondo total | 1.270 mm | |
| Altura total | 1.321 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 4413 | |
| EAN / GTIN | 4017976344133 | |
| Número del fabricante | 4413 | |
| Número L | L90080 846 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |