CLE MIXTE OGV 10 MM

Réf.: 440.10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet non
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale 145 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 440.10
EAN / GTIN 3148517679733
Réf. fabricant 440.10
Article hors catalogue L60130 976
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 23,0
  • B1 [mm]: 15,0
  • C1 [mm]: 7,6
  • E [mm]: 4,2
  • E1 [mm]: 7,6
  • E2 [mm]: 5,2
  • L [mm]: 145
  • [g]: 40