CLE MIXTE METRIQUE 70 SR

Réf.: 440.70SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.70SR
EAN / GTIN 3148518671064
Réf. fabricant 440.70SR
Article hors catalogue L60130 7695

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 142
  • B1 [mm]: 112
  • E [mm]: 24
  • E1 [mm]: 29
  • L [mm]: 630
  • [g]: 4800