CLE MIXTE METRIQUE 46 SR

Réf.: 440.46SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.46SR
EAN / GTIN 3148518670425
Réf. fabricant 440.46SR
Article hors catalogue L60130 7687

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 90,0
  • B1 [mm]: 70,0
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 480
  • [g]: 1890