SLS CLE MIXTE OGV 15MM

Réf.: 440.15SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.15SLS
EAN / GTIN 3662424027703
Réf. fabricant 440.15SLS
Article hors catalogue L60130 9318

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête à fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,6
  • B1 [mm]: 22,2
  • C1 [mm]: 10,0
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 10,0
  • E2 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 185
  • [g]: 120