CLE MIXTE METRIQUE 13 SR

Réf.: 440.13SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440.13SR
EAN / GTIN 3148518662857
Réf. fabricant 440.13SR
Article hors catalogue L60130 6339

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 175
  • [g]: 75