{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge | |
| Pour diamètre min., pour circlips intérieurs | 40 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips intérieurs | 100 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 215 mm |
| Référence article | 44 23 J31 | |
| EAN / GTIN | 4003773042983 | |
| Réf. fabricant | 44 23 J31 | |
| Article hors catalogue | L70010 317 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |