• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points 1 pièce, Type: FLAT

Réf.: 439915 FLAT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour plage de mesure ⌀ 18 mm - 800 mm
Type de produit Adaptateur pour appareil de mesure d’alésages

Identification et classification

Référence article 439915 FLAT
EAN / GTIN 4062406785307
Réf. fabricant 439915 FLAT
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de mesure d'alésages 2 points GARANT 435190 et nombreux appareils de mesure d'alésages 2 points d'autres fabricants.