Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 2,5-12,5mm

Réf.: 438995 2,5-12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 41,40 € /pcs.
  • 32,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible ±0,010 mm
Répétabilité 0,005 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Rayon de coupe 0,12 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb 0,9 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf 0,9 mm
Largeur de rainure minimale 0,6 mm
Profondeur de rainure maximale 0,7 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 12 mm
Force de mesure 0,8 N - 1,3 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Identification et classification

Référence article 438995 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050001919304
Réf. fabricant G002
Fabricant/personne responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Description

Exécution:

Un bras de palpage fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.
Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur radio 498954 réf. A4 pour fonction HCT, adaptateur de câble de données 498954 réf. A3 et câble de données 497440.