Habillage mousse oM, pr DI 690x640x340mm

Réf.: 43874
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser non
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyéthylène (PE)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 43874
EAN / GTIN 4003866438747
Réf. fabricant 43874
Article hors catalogue L90010 1450
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Calage durable et anti-usure en mousse PE.
  • Avec mousse de fond et mousse à relief dans le couvercle.
  • Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 690 mm × 640 mm × 340 mm
  • Hauteur intérieure 340 mm
  • Longueur intérieure 690 mm
  • Poids 0.9 kg