Tournevis de précision PicoFinish® ESD Fente 3.0 mm x 50 mm

Réf.: 43672
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 43672
EAN / GTIN 4010995436728
Réf. fabricant 43672
Article hors catalogue Z6E066 43672
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Application: Idéal pour les travaux de vissage fin et délicat sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
  • La difficulté des travaux sur les composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en cas de tensions très faibles. Les tournevis de précision à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrisent cette tâche sans aucun problème. Grâce à leurs manches longs et minces et à leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision sont idéaux pour un travail précis et délicat sur pièces fragiles. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif à fonctionnement aisé permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les symboles des empreintes sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon tournevis. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis de précision ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface de 10⁶ - 10⁹ ohms.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.5 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 18 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • Longueur lame visible (mm): 50 mm
  • avec pile / accumulateur: Non