Pince coupe-câbles Professional electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4″

Réf.: 43666
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43666
EAN / GTIN 4010995436667
Réf. fabricant 43666
Article hors catalogue L60070 4566
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pince coupe-câbles pour la découpe sans écrasement de câbles en cuivre et aluminium, convient également pour dénuder et ôter les gaines.
  • Application: Ne pas utiliser pour les câbles en acier, fils électriques et conducteurs en cuivre avec une gaine dure.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Couper, dégainer et dénuder
  • Convient aux câbles en cuivre et en aluminium
  • Découper sans écraser
  • Travailler sans fatiguer
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • contrôlée VDE et GS
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 210 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8 1/4″
  • Force de coupe: 5
  • Section transversale max (en mm²): 60 mm²
  • avec pile / accumulateur: Non