Tournevis coudé à tête sphérique hexagone de sortie 1/4″ L.31mm x 184mm

Réf.: 43573016
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
Référence article 43573016
EAN / GTIN 4018754332960
Réf. fabricant 43573016

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 31 mm
  • L2: 184 mm
  • Longueur mm (L): 182 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 60 g