Pince coupe-câbles Classic 210 mm, 8 1/4″

Réf.: 43541
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43541
EAN / GTIN 4010995435417
Réf. fabricant 43541
Article hors catalogue L60070 4462
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Travail propre et efficace grâce à la découpe sans écrasement des câbles.
  • Application: Pince coupe-câbles pour la découpe sans écrasement de câbles en cuivre et aluminium, convient également pour dénuder et ôter les gaines.
  • Application: Ne pas utiliser pour les câbles en acier, fils électriques et conducteurs en cuivre avec une gaine dure.
  • Design: Découpe facile et propre, économisant les forces grâce à des taillants de précision spécialement polis.
  • Design: Les taillants reçoivent un traitement supplémentaire par induction, dureté 58 HRC pour une longévité maximale.
  • Design: Butée de sécurité pour éviter les blessures aux doigts après la coupe.
  • forme de la tête: Forme des taillants classique.
  • Matière: Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 210 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8 1/4″
  • Force de coupe: 20
  • Section transversale max (en mm²): 60 mm²
  • avec pile / accumulateur: Non