Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de vérificateurs d’alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-150mm

Réf.: 435206 18-150

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 435206 18-150
EAN / GTIN 4946368613406
Réf. fabricant 511-921
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du ⌀ d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.
Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du ⌀ ainsi que la concentricité et la cylindricité de l’alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432050 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.
3 vérificateurs d’alésage de précision 435202, avec touches de mesure, rallonge et disques de mesure.