Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Vérificateur d’alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-35mm

Réf.: 435202 18-35

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 435202 18-35
EAN / GTIN 4946368612508
Réf. fabricant 511-711
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du⌀ d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.
Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du ⌀ ainsi que la concentricité et la cylindricité de l’alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432050 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.