Comparateur de précision 130/5 µm

Réf.: 434674 130/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,50 € /pcs.
  • 32,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
± plage de mesure 130 µm
Lecture 5 µm
Force de mesure 1 N
Course libre 2,5 mm
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
Longueur 95 mm
Largeur 63 mm
Hauteur 20 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434674 130/5
EAN / GTIN 4059192014063
Réf. fabricant 4333000

Description

Exécution:

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication.Insensible aux forces latérales.Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée.Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge. Force de mesure constante grâce à un ressort à barre de torsion.Grande course libre pour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux).Graduation clairement lisible. 2 repères de tolérance pour prédéfinir l’écart admissible.

Exécution - image:

Repères de tolérance
Raccord
pour flexible de relevage 434930
Réglage fin
Verrouillable (mise à zéro).

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Accessoire(s):

Flexible de relevage 434930.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript