Comparateur de précision, ± Plage de lecture / Lecture: 25/0,5µm

Réf.: 434674 25/0,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 34,10 € /pcs.
  • 21,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

± Plage de lecture / Lecture (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
± plage de mesure 25 µm
Lecture 0,5 µm
Force de mesure 1 N
Course libre 2,8 mm
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
Longueur 95 mm
Largeur 63 mm
Hauteur 20 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Comparateurs de précision

Identification et classification

Référence article 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Réf. fabricant 4335000
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication.Insensible aux forces latérales.Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée.Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge. Force de mesure constante grâce à un ressort à barre de torsion.Grande course libre pour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux).Graduation clairement lisible. 2 repères de tolérance pour prédéfinir l’écart admissible.

Exécution - image:

Repères de tolérance
Raccord
pour flexible de relevage 434930
Réglage fin
Verrouillable (mise à zéro).

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Accessoire(s):

Flexible de relevage 434930.