Comparateur absolu numérique avec fonction PEAK, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434540 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture commutable mm / pouce
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
Lecture sélectionnable 0,005 / 0,0001 / 0,00005 pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,0001 pouce
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
⌀ corps max 61 mm
Epaisseur du boîtier 39 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Réf. fabricant 543-301B-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Comparateur multifonctions avec règle capacitive absolue. La valeur mesurée est conservée, même après arrêt. Avec fonction PEAK optimisée. Prise de 50 mesures par seconde pour une mesure fiable et précise des valeurs maximales.

Fonctionnement:

ABS / INC, PRESET, remise à zéro, calcul de la tolérance. Fonction de maintien de la valeur mesurée, MAX. / MIN.
IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Calcul précis du point le plus haut ou le plus bas d'une surface courbe.

Livraison:

Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.