Clé articulée double FLEXI SW.3 / 8 x 7/16 L.202 mm

Réf.: 43412428
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43412428
EAN / GTIN 4018754028955
Réf. fabricant 43412428
Article hors catalogue L60010 2484

Description

Description:

  • Avec pouce, tailles de clé inégales
  • Avec hexagone pivotant
  • Construction stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 30,5 mm
  • a2: 32 mm
  • d1: 14 mm
  • d2: 16 mm
  • Longueur mm (L): 202 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 98 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 3/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 7/16 ″