Comparateur absolu lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434062 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 435 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Epaisseur du boîtier 27,5 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Réf. fabricant 543-781B-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Affichage du point zéro à n’importe quelle position, p. ex. pour les mesures de tolérance. Commutation du sens de mesure. 20000 h d’utilisation continue sur pile.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.