Petit comparateur lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434036 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,005 mm
Interface Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Force de mesure 0,5 – 0,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
⌀ corps max 45 mm
Epaisseur du boîtier 22 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434036 12,5
EAN / GTIN 7640125680904
Réf. fabricant 805.4521

Description

Exécution:

Petits comparateurs numériques (⌀ boîtier 45 mm) avec système de mesure inductif breveté. Durée de vie des piles > 3500 h. Fonctions variées: ABS et mode relatif, PRESET. Avec glissière en queue d’aronde supplémentaire à l’arrière du comparateur.

Fonctionnement:

ABS et mode relatif, PRESET.
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données avec USB et Opto RS232 9 pôles, connexion série et alimentation électrique combinée externe 498951.