Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434000 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 52
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 52
Force de mesure 0,5 − 1 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
⌀ corps max 60 mm
Epaisseur du boîtier 28 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434000 12,5
EAN / GTIN 4045197574701
Réf. fabricant 434000 12,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec très grand affichage LCD (12 mm) fortement contrasté. Prêt à l’emploi immédiatement après la mise en marche grâce au système de référence. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

Mise à zéro de l’affichage à n’importe quelle position, inversion du sens de comptage, verrouillage des touches contre tout actionnement accidentel, arrêt automatique (sélectionnable). Remise en marche par déplacement ou pression sur une touche; la référence est toujours conservée.
IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Comparateur avec capuchon de protection en aluminium vissé à l’extrémité de la touche de mesure et capuchon de relevage à monter différemment. 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915, flexible de relevage 434930, câble de données 498940.