{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP42 | |
| Référence fabricant | 1086 R | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Affichage | mode numérique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 100 mm | |
| Force de mesure min. | 1,6 N | |
| Force de mesure max. | 3,5 N | |
| Répétabilité | 10 µm | |
| Erreur admissible | 0,02 mm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Valeur de graduation | 0,01 mm | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Lecture, pouce | 0,0005 pouce | |
| Hauteur des chiffres | 11 mm | |
| Interface | Digimatic; Opto RS232C | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 4337133KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192014421 | |
| Réf. fabricant | 4337133KAL | |
| Article hors catalogue | L40080 109833 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |