Clé à douille double SW.46 x 50 mm L.245 mm

Réf.: 43334650
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43334650
EAN / GTIN 4018754255061
Réf. fabricant 43334650

Description

Description:

  • DIN 896 forme B, conception améliorée : parfaitement dessiné à partir d'une seule pièce !
  • Tube acier de précision ST55 chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 62 mm
  • d2: 68 mm
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 878 g
  • Ouverture de clé [mm]: 46 x 50 mm