Tournevis coudé à tête sphérique SW 6 pans creux 2mm L.16mm x 99mm

Réf.: 43263002
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43263002
EAN / GTIN 4018754332779
Réf. fabricant 43263002
Article hors catalogue L60010 7616

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 16 mm
  • L2: 99 mm
  • Longueur mm (L): 101 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 3 g